Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Ausschalter 16 A gemäß EN 250/400 VAC 2S grau 1x LED gelb Modulbreite: 1 TE

ABB
kopierenkopieren
ABB - Ausschalter 16 A gemäß EN 250/400 VAC 2S grau 1x LED gelb Modulbreite: 1 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703110R0001

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270938889

Sonepar Artikelnummer

120377374

Hersteller Artikelnummer

2CCA703110R0001

Hersteller Typ

E211X-16-20

Hersteller Artikel Nr.:

2CCA703110R0001

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

3 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Spannungsart:

sonstige

Mit Signallampe:

Ja

Farbe der Kalotte:

grau

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.18 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.050 kg

Diese Geräte sind speziell für das Schalten von Lasten und das Melden elektrischer Bedingungen in einer Niederspannungs-Schaltanlage hergestellt. Je nach Kontakt-Layout sind sie als halbe oder ganze Module erhältlich. Geräte mit Leuchtmelder verfügen über eine LED, die eine optimale Leuchtstärke bei sehr geringem Verbrauch gewährleistet. Beispielsweise werden derartige Geräte verwendet, um Anzeigen oder andere elektrische Komponenten (wie Lüfter, Klimaanlagen) zu schalten.