ABB - Ausschalter 25 A gemäß EN 250/400 VAC 2S Bedienelement grau Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703006R0001
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938629
Sonepar Artikelnummer
121301491
Hersteller Artikelnummer
2CCA703006R0001
Hersteller Typ
E211-25-20
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703006R0001
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.045 kg


