ABB - Ausschalter 32 A gemäß EN 250/400 VAC 1S Bedienelement grau Modulbreite: 0.5 TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA703002R0001
Schaltfunktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270938650
Sonepar Artikelnummer
121301490
Hersteller Artikelnummer
2CCA703002R0001
Hersteller Typ
E211-32-10
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA703002R0001
Schaltfunktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
sonstige
Mit Signallampe:
Nein
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.035 kg


