ABB - Außenbefestigung 1Satz = 4 Stück ComfortLine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052459R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 40 mm
Höhe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524595
Sonepar Artikelnummer
120780489
Hersteller Artikelnummer
2CPX052459R9999
Hersteller Typ
CZ1P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052459R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.377 kg


