ABB - Außenbefestigungslasche RZ32P2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045996R9999
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 110 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459965
Sonepar Artikelnummer
121307944
Hersteller Artikelnummer
2CPX045996R9999
Hersteller Typ
RZ32P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045996R9999
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
110 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.179 kg
TriLine Zubehör, Außenbefestigungslaschen


