ABB - Außenbefestigungslaschen Mistral 65 Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL1927A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 139 mm
Höhe - 131 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126100549
Sonepar Artikelnummer
120456714
Hersteller Artikelnummer
1SL1927A00
Hersteller Typ
1SL1927A00
Hersteller Artikel Nr.:
1SL1927A00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
139 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
239 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.045 kg


