Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - Außenstation Video Mini UP 1-fach aluminium - Mini Welcome IP

ABB
kopierenkopieren
ABB - Außenstation Video Mini UP 1-fach aluminium - Mini Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130010A0009

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891816398

Sonepar Artikelnummer

121113833

Hersteller Artikelnummer

2TMA130010A0009

Hersteller Typ

H81363P1-A-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA130010A0009

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Material Front:

Aluminium

Modulare Bauweise:

Ja

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.604 kg

Mini-Außenstation für Welcome IP mit kompakten Außenmaßen von 105 mm x 180 mm. Erhältlich als Unterputz- und Aufputzvariante mit einer Aufbauhöhe von 265 mm. Gefertigt aus robustem Aluminium. Ausgestattet mit integrierter LED-Zustandsanzeige gemäß DIN 18040. Verfügt über einen integrierten Türöffner-Kontakt für den direkten Anschluss eines Türöffners sowie Anschlussmöglichkeiten für einen Türöffner-Taster (Exit-Taste) und einen Türstatus (Reedkontakt). Die Kamera bietet eine Auflösung von 640 x 480 Pixeln und einen Erfassungswinkel von 104 Grad diagonal 86 Grad horizontal und 73 Grad vertikal. Die Stromversorgung erfolgt über PoE nach 802.3af (Klasse 3) oder alternativ über 24V Hilfsspannung. Passende Unterputz- oder Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten eine Einputzdose ist nicht verfügbar.