Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Automat - ST200M - 2P - 60 A - K

ABB
kopierenkopieren
ABB - Automat - ST200M - 2P - 60 A - K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDS272334R0587

  • Auslösecharakteristik - K

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 60 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779022880

Sonepar Artikelnummer

121299027

Hersteller Artikelnummer

2CDS272334R0587

Hersteller Typ

ST202M-K60

Hersteller Artikel Nr.:

2CDS272334R0587

Auslösecharakteristik:

K

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

60 A

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

69 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

400 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Verlustleistung:

9.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.240 kg

ST202M-K60 Miniature Circuit Breaker ST202M-K60 Miniature Circuit Breaker K-Char., 5kA, 60A, 2P