ABB - Automatengehäuse IP40 2PLE PCD2N Abmessungen: 140 mm x 50 mm x 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL2402A00
Höhe - 140 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126210071
Sonepar Artikelnummer
120064711
Hersteller Artikelnummer
1SL2402A00
Hersteller Typ
PCD2N
Hersteller Artikel Nr.:
1SL2402A00
Höhe:
140 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.094 kg


