ABB - Automatengehäuse IP40 2PLE RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M124220000
Höhe - 140 mm
Breite - 50 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
45 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126049350
Sonepar Artikelnummer
120456617
Hersteller Artikelnummer
M124220000
Hersteller Typ
12422
Hersteller Artikel Nr.:
M124220000
Höhe:
140 mm
Breite:
50 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
65 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.094 kg


