ABB - Automatengehäuse IP40 4PLE PCD4N Abmessungen: 95 mm x 160 mm x 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SL2404A00
Höhe - 95 mm
Breite - 160 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126211368
Sonepar Artikelnummer
120064712
Hersteller Artikelnummer
1SL2404A00
Hersteller Typ
PCD4N
Hersteller Artikel Nr.:
1SL2404A00
Höhe:
95 mm
Breite:
160 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Tiefe:
65 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.178 kg


