ABB - Automatengehäuse IP40 4PLE RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M124240000
Höhe - 160 mm
Breite - 95 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126049428
Sonepar Artikelnummer
120456618
Hersteller Artikelnummer
M124240000
Hersteller Typ
12424
Hersteller Artikel Nr.:
M124240000
Höhe:
160 mm
Breite:
95 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
65 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.165 kg


