Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Automatengehäuse IP40 6PLE PCD6N 140 mm x 160 mm x 65 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Automatengehäuse IP40 6PLE PCD6N 140 mm x 160 mm x 65 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SL2406A00

  • Höhe - 140 mm

  • Breite - 160 mm

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8000126211399

Sonepar Artikelnummer

120064713

Hersteller Artikelnummer

1SL2406A00

Hersteller Typ

PCD6N

Hersteller Artikel Nr.:

1SL2406A00

Höhe:

140 mm

Breite:

160 mm

Anzahl der Reihen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Tiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.242 kg

Automatengehäuse IP40 6PLE PCD6N 140 mm x 160 mm x 65 mm, ABB