ABB - Automatengehäuse IP40 6PLE RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M124260000
Höhe - 160 mm
Breite - 140 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8000126049466
Sonepar Artikelnummer
120456619
Hersteller Artikelnummer
M124260000
Hersteller Typ
12426
Hersteller Artikel Nr.:
M124260000
Höhe:
160 mm
Breite:
140 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
65 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.217 kg


