ABB - Automatischer Umschalter TruONE 3-pol + N 400 A Level 4 Zugang unten I-II UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA149944R1001
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019799704
Sonepar Artikelnummer
120705218
Hersteller Artikelnummer
1SCA149944R1001
Hersteller Typ
OXA400U3O4QB
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA149944R1001
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
200 V
Bemessungsbetriebsspannung:
200 .. 480 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Ja
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
512 mm
Höhe:
313 mm
Tiefe:
183 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
20.560 kg


