ABB - Autoreclosing unit with system check F3C-AR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CSF203998R0035
Gerätemontage - Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten - 1.5
Funktion - sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8012542539957
Sonepar Artikelnummer
121413673
Hersteller Artikelnummer
2CSF203998R0035
Hersteller Typ
F3C-AR230 C 4/30
Hersteller Artikel Nr.:
2CSF203998R0035
Gerätemontage:
Schütz/Relais
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Funktion:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
Nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
100 A
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg


