ABB - AUX 15Q 24V E1.2-XT7M Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Hilfkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073759R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 15
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776923
Sonepar Artikelnummer
120450268
Hersteller Artikelnummer
1SDA073759R1
Hersteller Typ
AUX 15Q 24V E1.2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073759R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
15
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.006 kg


