ABB - AUX 15Q SUPPL. 24VDC F INS E2.2...E6.2 Zub. f. Leistungs. Emax2 Hilfkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073761R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 15
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776947
Sonepar Artikelnummer
120450270
Hersteller Artikelnummer
1SDA073761R1
Hersteller Typ
AUX 15Q SUPPL. 24Vdc F Ins E2.2...E6.2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073761R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
15
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


