ABB - AUX 3Q400V+3Q24V E2.2-6.2 F Zubehör für Leistungsschalter Emax 2 Hilfskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA123477R1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221236645
Sonepar Artikelnummer
121293313
Hersteller Artikelnummer
1SDA123477R1
Hersteller Typ
AUX 3Q 400VAC + 3Q 24VDC E2.2...E6.2 F
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA123477R1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.223 kg


