ABB - AUX 4Q 400VAC E2.2...E6.2 Zub. f. Leistungsschalter Emax2 Hilfkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA073753R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644776862
Sonepar Artikelnummer
120450262
Hersteller Artikelnummer
1SDA073753R1
Hersteller Typ
AUX 4Q 400Vac E2.2...E6.2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA073753R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.181 kg


