ABB - AUX 6Q 400Vac E2.2...E6.2 W Zubehör für Leistungsschalter Emax 2 Hilfskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA123748R1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221242189
Sonepar Artikelnummer
121293310
Hersteller Artikelnummer
1SDA123748R1
Hersteller Typ
AUX 6Q 400VAC E2.2...E6.2 W
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA123748R1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


