ABB - AUX-C 2Q+1SY 250V AC/CC XT5 W 2 Hiko1 Meld ausgel 250V - ausfahrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA104796R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644068882
Sonepar Artikelnummer
120758924
Hersteller Artikelnummer
1SDA104796R1
Hersteller Typ
AUX-C2Q1SY250VXT5W
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA104796R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.085 kg


