ABB - AUX-C 3Q+1SY 24Vdc XT2-XT4 W 3 Hiko1 MeldAusgel 24V -Ausfahrbar Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066449R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003555
Sonepar Artikelnummer
120442067
Hersteller Artikelnummer
1SDA066449R1
Hersteller Typ
AUX-C 3Q1SY 24VDC
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066449R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


