ABB - AUX-C 3Q L 250Vac/dc XT2-XT4 F/P 3 Hilfskontakte Links 250V Feststeckbar Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066427R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644003326
Sonepar Artikelnummer
120442047
Hersteller Artikelnummer
1SDA066427R1
Hersteller Typ
AUX-C3QL250VXT2/XT
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066427R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.131 kg


