ABB - AUX-SA 24 Vdc 1 CONT. XT2-XT4 1 Meldung elektrAusgelöst 24V DC Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA066425R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015644002800
Sonepar Artikelnummer
120442045
Hersteller Artikelnummer
1SDA066425R1
Hersteller Typ
AUX-SA1S5124VDCXT2
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA066425R1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg


