Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AZK Kabelzugentlastung max 75mm Zum Einbau in Standardgehäuse

ABB
kopierenkopieren
ABB - AZK Kabelzugentlastung max 75mm Zum Einbau in Standardgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851110C0100

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815246708

Sonepar Artikelnummer

121258994

Hersteller Artikelnummer

4TBO851110C0100

Hersteller Typ

AZK

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO851110C0100

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.500 kg

APO-Zubehör. AZK Kabelzugentlastung max. 75mm Zum Einbau in StandardgehäuseGehäuseseiten 300 und 600 mm