Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AZKEA Gummitülle max 75mm Max Kabel Ø: 75 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - AZKEA Gummitülle max 75mm Max Kabel Ø: 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851106C0100

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815246685

Sonepar Artikelnummer

121259002

Hersteller Artikelnummer

4TBO851106C0100

Hersteller Typ

AZKEA

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO851106C0100

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

40169997

Gewicht:

0.300 kg

APO-Zubehör. AZKEA Gummitülle max. 75mm Max. Kabel Ø: 75 mmfür Kabeleinführungsgehäuse, mit Schablone