ABB - AZKEC Kabeleinführung Typ C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO852010C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 165 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815247897
Sonepar Artikelnummer
121259003
Hersteller Artikelnummer
4TBO852010C0100
Hersteller Typ
AZKEC
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO852010C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
62 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73181535
Gewicht:
0.300 kg


