Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - AZKS Kabezugentlastung Zusatzschelle Kabelschelle für Kabelzugentlast vom TypAZK

ABB
kopierenkopieren
ABB - AZKS Kabezugentlastung Zusatzschelle Kabelschelle für Kabelzugentlast vom TypAZK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBO851111C0100

  • Ausführung - nicht isoliert

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Herkunftsland - BE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815246715

Sonepar Artikelnummer

121259004

Hersteller Artikelnummer

4TBO851111C0100

Hersteller Typ

AZKS

Hersteller Artikel Nr.:

4TBO851111C0100

Ausführung:

nicht isoliert

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.300 kg

APO-Zubehör. AZKS Kabezugentlastung Zusatzschelle Kabelschelle für Kabelzugentlast. vom Typ AZKMax. kabel Ø: 75 mm