ABB - B-Flansch HIKF131

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA162073R1001
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 40 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019921501
Sonepar Artikelnummer
121303522
Hersteller Artikelnummer
1SCA162073R1001
Hersteller Typ
HIKF131
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA162073R1001
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 40 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.225 kg


