ABB - B_KIT_2XE1.2/XT7 W 3P/4P W1 PWE21104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004158M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 953 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948779
Sonepar Artikelnummer
121263299
Hersteller Artikelnummer
1STQ004158M0000
Hersteller Typ
PWE21104A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004158M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
953 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.710 kg


