ABB - B_KIT_2XE1.2/XT7 W 3P/4P W100 PWE21104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008656B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 953 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979810
Sonepar Artikelnummer
121263298
Hersteller Artikelnummer
1STQ008656B0000
Hersteller Typ
PWE21104
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ008656B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
953 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.828 kg


