ABB - B_KIT_2XE1.2/XT7 W 3P W800 PWE21803A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004157M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 508 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646948762
Sonepar Artikelnummer
121263309
Hersteller Artikelnummer
1STQ004157M0000
Hersteller Typ
PWE21803A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004157M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
508 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.116 kg


