ABB - B.Schutz VCB 1000 ARC F PPTG9270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001942C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 755 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980953
Sonepar Artikelnummer
121264742
Hersteller Artikelnummer
1STQ001942C0000
Hersteller Typ
PPTG9270
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001942C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
755 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
1060 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
5.086 kg


