ABB - B.Schutz VCB 1200 ARC F PPTG6212

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001944C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 778 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 1188 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980977
Sonepar Artikelnummer
121264744
Hersteller Artikelnummer
1STQ001944C0000
Hersteller Typ
PPTG6212
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001944C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
778 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
1188 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
4.831 kg


