ABB - B.Schutz VCB 1350 ARC F PPTG6213

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001945C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 953 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 1016 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980984
Sonepar Artikelnummer
121264745
Hersteller Artikelnummer
1STQ001945C0000
Hersteller Typ
PPTG6213
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001945C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
953 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
1016 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
11.393 kg


