ABB - B.Schutz VCB 400 ARC F PPTG6240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001943C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 381 mm
Höhe - 191 mm
Tiefe - 699 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980960
Sonepar Artikelnummer
121264743
Hersteller Artikelnummer
1STQ001943C0000
Hersteller Typ
PPTG6240
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001943C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
381 mm
Höhe:
191 mm
Tiefe:
699 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
3.159 kg


