ABB - B.Schutz VCB 400H2000 ARC F. PPTG4220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001997C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978325
Sonepar Artikelnummer
121264916
Hersteller Artikelnummer
1STQ001997C0000
Hersteller Typ
PPTG4220
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001997C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
1050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.548 kg


