ABB - B.Schutz VCB 600 ARC F PPTG5270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001939C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 55 mm
Tiefe - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980922
Sonepar Artikelnummer
121264739
Hersteller Artikelnummer
1STQ001939C0000
Hersteller Typ
PPTG5270
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001939C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
750 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
2.592 kg


