ABB - B23 111-100 Drehstromzähler ''Stahl'', 3 Phasen, Direktanschluss 65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA100163R1000
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) N-L - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7392696001632
Sonepar Artikelnummer
120352165
Hersteller Artikelnummer
2CMA100163R1000
Hersteller Typ
B23 111-100
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA100163R1000
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) N-L:
220 .. 240 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
380 .. 415 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.721 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1 .. 999999 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
70 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
26.5 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.310 kg


