Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - B2B CU 1000,1250A T1000 PBBB1012

ABB
kopierenkopieren
ABB - B2B CU 1000,1250A T1000 PBBB1012

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007884B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646922380

Sonepar Artikelnummer

121261291

Hersteller Artikelnummer

1STQ007884B0000

Hersteller Typ

PBBB1012

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007884B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.200 kg

ABB Bus-to-Bus Kupferverbinder PBBB1012, 1000/1250 A, Schranktiefe 1000 mm. Massiver Kupfer-B2B-Verbinder für die normgerechte Sammelschienen-Querverbindung bei Nennströmen von 1000 A und 1250 A in ABB-Schaltschränken mit 1000-mm-Tiefe, verbindet zwei Sammelschienensysteme unterschiedlicher Abgangsseiten.