Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - B2B CU 1000,1250A T600,D800 PBBB6812

ABB
kopierenkopieren
ABB - B2B CU 1000,1250A T600,D800 PBBB6812

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007879B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646922335

Sonepar Artikelnummer

121261500

Hersteller Artikelnummer

1STQ007879B0000

Hersteller Typ

PBBB6812

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007879B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.200 kg

ABB Bus-to-Bus Kupferverbinder PBBB6812, 1000/1250 A, Schranktiefe 600 mm, Durchbruchtiefe 800 mm. Kupfer-B2B-Verbinder für 1000/1250-A-Nennstrom in ABB-Schränken (T 600 mm, Durchbruch D 800 mm), speziell für Schränke mit 600-mm-Tiefe und 800-mm-Durchbruchabstand konstruiert.