Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - B2B CU 1600,2000A T600,D800 PBBB6862

ABB
kopierenkopieren
ABB - B2B CU 1600,2000A T600,D800 PBBB6862

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007880B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646922342

Sonepar Artikelnummer

121261502

Hersteller Artikelnummer

1STQ007880B0000

Hersteller Typ

PBBB6862

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007880B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

2.400 kg

ABB Bus-to-Bus Kupferverbinder PBBB6862, 1600/2000 A, Schranktiefe 600 mm, Durchbruchtiefe 800 mm. B2B-Kupferverbinder für 1600/2000-A-Nennstrom (T 600 mm, D 800 mm), mittlere Hochstromklasse für die Querverbindung zweier Sammelschienensysteme in ABB-Schränken mit 600-mm-Tiefe.