Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - B2B CU 2500,3200A T1000 PBBB1023

ABB
kopierenkopieren
ABB - B2B CU 2500,3200A T1000 PBBB1023

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007886B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646922403

Sonepar Artikelnummer

121261292

Hersteller Artikelnummer

1STQ007886B0000

Hersteller Typ

PBBB1023

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007886B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

11.100 kg

ABB Bus-to-Bus Kupferverbinder PBBB1023, 2500/3200 A, Schranktiefe 1000 mm. Schwerer Kupfer-B2B-Verbinder für sehr hohe Nennströme von 2500 A und 3200 A in ABB-Schränken (T 1000 mm), für die Querverbindung zwischen zwei Hochstrom-Sammelschienensystemen in Industrieanlagen.