Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - B2B CU 4000A T1000 PBBB1040

ABB
kopierenkopieren
ABB - B2B CU 4000A T1000 PBBB1040

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ007887B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646922410

Sonepar Artikelnummer

121261293

Hersteller Artikelnummer

1STQ007887B0000

Hersteller Typ

PBBB1040

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ007887B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

15.700 kg

ABB Bus-to-Bus Kupferverbinder PBBB1040, 4000 A, Schranktiefe 1000 mm. Hochstrom-Kupfer-B2B-Verbinder für 4000-A-Nennstrom in ABB-Schaltschränken (T 1000 mm), sehr massive Kupferausführung für maximale Strombelastbarkeit bei der Sammelschienen-Querverbindung.