ABB - Baus Lasttrennschalt 2FB A400 MBJ25406

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043028R9999
Polzahl - 2
Baugröße - sonstige
Montageart - Sammelschienensystem
Mit Abdeckung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430285
Sonepar Artikelnummer
121260693
Hersteller Artikelnummer
2CPX043028R9999
Hersteller Typ
MBJ25406
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043028R9999
Polzahl:
2
Baugröße:
sonstige
Montageart:
Sammelschienensystem
Mit Abdeckung:
Nein
Höhe:
750 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.308 kg


