ABB - Baus Lasttrennschalt 2FB A400 PMBJ5409

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005100B0000
Ausführung - sonstige
Breite - 530 mm
Höhe - 760 mm
Tiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646848840
Sonepar Artikelnummer
121259928
Hersteller Artikelnummer
1STQ005100B0000
Hersteller Typ
PMBJ5409
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005100B0000
Ausführung:
sonstige
Breite:
530 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.674 kg
ABB PMBJ5409 Bausatz Lasttrennschalter 2 Felder, Abgangsfeld A400. Einbausatz fuer 400-A-NH-Lasttrennschalter in 2-feldigem Abgang.


