ABB - Baus N+PE Schienen H 2FB 3RE MBNH23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043010R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 600 mm
Polzahl - 2
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430100
Sonepar Artikelnummer
121260675
Hersteller Artikelnummer
2CPX043010R9999
Hersteller Typ
MBNH23
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043010R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.250 kg
ABB Bausatz N+PE-Schienen MBNH23, horizontal, 2 Feldbreiten, 3 Reihen. Bausatz zur Aufnahme und Verdrahtung von Neutral- und Schutzleiterschienen in 2-feldbreiten ABB-CombiLine-Feldern mit 3 Verteilerreihen.


