ABB - Baus N+PE Schienen H 2FB 3RE PPNH5043

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005146B0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646849328
Sonepar Artikelnummer
121260124
Hersteller Artikelnummer
1STQ005146B0000
Hersteller Typ
PPNH5043
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005146B0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
55 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.420 kg


