ABB - Baus N+PE Schienen H 2FB 4RE MBNH24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043012R9999
Höhe - 450 mm
Breite - 850 mm
Polzahl - 2
Tiefe - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617430124
Sonepar Artikelnummer
121260677
Hersteller Artikelnummer
2CPX043012R9999
Hersteller Typ
MBNH24
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043012R9999
Höhe:
450 mm
Breite:
850 mm
Polzahl:
2
Tiefe:
400 mm
Mit Abdeckung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.008 kg
ABB Bausatz N+PE-Schienen MBNH24, horizontal, 2 Feldbreiten, 4 Reihen. N+PE-Schienenbausatz für 2-feldbreite ABB-CombiLine-Felder mit 4 Verteilerreihen.


